Homogeneizador APV Rannie
Homogeneizador APV Rannie. Modelo: 40.120H. Conjunto de válvula hidráulica de una etapa. 2-1/2 pulgadas de diámetro. émbolos. Presión de diseño: 14,503 psi. Capacidad máxima: 1.056 gph. Número de serie 1-89-28-5. Controlador Honeywell. Motor Siemens, 200 hp, 1180 rpm, 195,5 rpm (final), 460 V, 228 amperios, 60 Hz, trifásico. Diámetro de la polea del motor: 7-1/4 pulg. Diámetro de la polea del engranaje: 43-3/4 pulg. Configuración de 12 correas. Paquete de energía hidráulica FBO. Motor AVN, 0,5 hp, 1644 rpm, 460 V, 7,10 amperios, 60 hz. (3) 1-1/12 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 89 pulgadas de largo x 80 pulgadas de ancho x 86 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SKFC079.113
- Manufacturer: APV
- Model: 40.120H
- Serial Number: 1-89285
Homogenizer Details