Sistema HTST montado sobre patines APV
Sistema HTST montado sobre patines APV. Intercambiador de calor de placas APV Paraflow. Tipo: HX. S/N: M/C 6273. Ref. N°: 732-117. Número de placas: 68. Superficie de transferencia de calor: aprox. Tanque de equilibrio de acero inoxidable de 105 pies cuadrados: 25 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 21 pulg. de diámetro. x 16 pulg. H. Accesorio de línea S. Tanque de retención de acero inoxidable: 75 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 20 pulg. de diámetro. x 55 pulg. H. Tubo de sujeción de acero inoxidable: 36 galones. Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 30. S/N: 122833. Motor Sew-Eurodrive, 2 hp, 1140 rpm, 230/460 V, 7/3,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Sew-Eurodrive, relación: 3,77, rpm entrada/salida: 1140/ 302 (final). Accesorios de línea S. Bomba centrífuga sanitaria APV. Motor Teco-Westinghouse, 5 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 6,5-2,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Conexión de línea S. Bomba centrífuga sanitaria Ampco. Modelo: 1-1/2 x 1 KC2. Número de serie: CC-13455-1-3. Diámetro del impulsor: motor industrial Baldor de 5-1/2 pulgadas, 3 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 8,1-7,6/3,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Conexión de línea S. Panel de control de aire acondicionado de velocidad ajustable Leeson - 3 HP, Modelo: 174463, S/N: 20299 02 22, fuente de alimentación: 400/480 V, 6.2/5.4 amperios, 50/60 Hz, trifásico, salida: 0-400 /460 V, 5,5/4,8 amperios, 0-240 Hz, trifásico. Transductor de presión de Control Air Inc., tipo: 500X, entrada: 4-20 MA, salida: 3-15 psi, suministro: 18-100 psi. Registrador de gráficos Anderson. Modelo: AV-9900. Dimensiones totales: 14 pies de largo x 5 pies 7 pulgadas de ancho x 7 pies 8 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BIIR8002.
- Manufacturer: APV
HTST Details
Pump Details