Sistema HTST montado sobre patines APV
Sistema HTST montado sobre patines APV. Se puede configurar según las especificaciones del cliente. La unidad se configuró originalmente para pasteurizar 1,080 libras por hora de mezcla de helado al 16% de 44 cucharaditas con una progresión de temperatura de 40-152-222-180-68-43-38 usando 5,000 libras/hora de agua caliente, 1,400 libras/hora en ciudad. agua, 3000 lbs/hr de agua fría y 2160 lbs/hr de glicol. Modelo APV: Intercambiador de Calor de Placas SR11 5 secciones. 4 divisores. 75 placas de acero inoxidable 316 con juntas Paracil. Tanque de equilibrio legal PMO: 20 galones. Yo bomba centrífuga Worthington. Modelo: D520. Número de serie: RA5TP02133. Motor eléctrico estadounidense, 1-1/2 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, bomba centrífuga APV. Modelo: 6V2. S/N: C-2173-90. Motor eléctrico Reliance, 7-1/2 hp, 3600 rpm, 208 V, bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco. Modelo: R2R. N/S: G-2233. Motor eléctrico Reliance, 1 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 3 sistemas de medición precisos, transmisor de flujo. Modelo: IZM-32 A. S/N: 19310 Transductor de presión Anderson. Modelo: JL-210-G01. N/S: 9008335. Dimensiones totales: 7 pies 7 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 8 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: G116-B.150
- Manufacturer: APV
- Model: SR11
HTST Details
Pump Details