Votador de superficie raspada APV (SPX Flow), intercambiador de calor

Votador de superficie raspada APV (SPX Flow), intercambiador de calor

Intercambiador de Calor de Superficie Rascada APV 6x72. Número de serie: N-1997. El motorreductor SEW-Eurodrive está embridado directamente en el módulo del cilindro. Diseñado para manejar productos de alta viscosidad en aplicaciones de calentamiento, enfriamiento, cristalización y congelación. Cilindro horizontal. Tamaño del cilindro: 6x72. Capacidad: Depende del producto y las aplicaciones, pero normalmente hasta 6600-11 000 LBS/H. Temperatura de trabajo de hasta 150 C (300 F). Al SEW-Eurodrive le falta la placa de datos que debe tener entre 10 y 15 HP.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BRUC09
  • Fabricante: APV
  • Número de serie: N 1997

Detalles del votador y del intercambiador de calor

  • Número de tubos votadores: 1
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 6
  • Longitud del tubo (pulgadas): 72
  • Material del tubo: Stainless Steel
  • Descripción del eje, cuchilla y raspador: Five inch Stainless Shaft. Blades are 1/4 thick.
  • Descripción de entradas y salidas: 3 in Inlet/Outlet

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: SEW Eurodrive. Missing Data Plate
  • Fabricante de motores: SEW-Eurodrive

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 140
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 46
  • Peso libras): 950
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
Votador de superficie raspada APV (SPX Flow), intercambiador de calor