Tanque de procesador con camisa de acero inoxidable APV, 800 galones
Tanque procesador con camisa de acero inoxidable APV: 800 galones. Dimensiones interiores de la pared recta: 6 pies de diámetro. x 6 pies 2 pulgadas de alto. MAWP: 75 psig a 350 °F. Motor eléctrico Reliance, 2 hp, 1740 rpm, 460 V, 2,9 amperios, trifásico. Motorreductor Reliance, relación: 121, salida de rpm: 14 (final). Número máximo de raspadores: 6. Dimensiones del raspador: 3-1/2 pulg. de ancho x 10-1/2 pulg. de largo. Dimensiones de la hoja: 5-1/2 pulg. de ancho x 5 pies 3 pulg. de largo. Dimensiones del deflector : 9 pulgadas de ancho x 3 pies de largo. Entradas: (3) accesorios S-line de 2 pulgadas, (1) 1 pulgada de diámetro. Accesorios de línea S, (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (1) 2 pulg. de diámetro. puertos (chaqueta). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (2) 1 pulg. de diámetro. Accesorios FNPT, (2) 2 pulg. de diámetro. puertos (chaqueta). Dimensiones totales: 6 pies 3 pulgadas de diámetro. x 8 pies 8 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: UGHB008.
- Manufacturer: APV
Tank Details