Intercambiador de calor de placas de acero inoxidable APV - 1161 pies cuadrados. Pie.
Intercambiador de calor de placas de acero inoxidable APV. Modelo: R51. Superficie total de transferencia de calor: 1161 m2. Pie. (219) placas. Dimensiones totales de la placa: 1 pie 4-3/4 pulg. de ancho x 5 pies 1-1/8 pulg. de alto. Área de superficie de transferencia de calor por placa: 1 pie 1 pulg. de ancho x 4 pies 10-3/ 4 pulgadas de alto. (2) Divisores: un divisor tiene (3) entradas/salidas de línea S de 2 ½ pulgadas y el otro tiene (2) entradas/salidas de línea S de 2 ½ pulgadas y (1) 2 pulgadas. Entrada/salida S-line. Entradas/salidas: (8) Línea S de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 11 pies 8 pulgadas de largo x 2 pies 10 pulgadas de ancho x 7 pies 10 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: TACJ0806.60
- Manufacturer: APV
- Model: R51
- Serial Number: 20693
Heat Exchanger Details