Intercambiador de calor de placas de acero inoxidable APV - 470 pies cuadrados. Pie.
Intercambiador de calor de placas de acero inoxidable APV. Modelo: CR5-HYD. S/N: 19385. Número de placas: 84. Los materiales de construcción incluyen acero inoxidable 316. Área de superficie aproximada de transferencia de calor: 470 pies cuadrados. Dimensiones del paquete de placas: 4 pies 10 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho. Presión máxima de funcionamiento: 225 psi. Volumen del producto: 29,5 galones. El uso anterior implicó la reducción de temperatura de 8000 lbs. por hora de un puré de calabaza utilizando agua y glicol. Entradas/salidas: (8) 3 pulg. de diámetro. triple abrazadera. Dimensiones totales: 7 pies de largo x 3 pies 1 pulgada de ancho x 8 pies 5 pulgadas de alto (ACN922-87).
Product Details
- Cantidad en stock: TAFM082.35
- Manufacturer: APV
- Model: CR5-HYD
- Serial Number: 19385
Heat Exchanger Details
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 470
- Nominal Flow Capacity: 29.5
- Plate Material: Stainless Steel
- Number of Plates: 84
- Number of Dividers: 1
- Number of Sections: 2
- Inlets & Outlets Description: Inlets/outlets: (8) 3 in. dia. tri-clamp
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 84
- Width (Inches): 37
- Height (Inches): 101
- ACN: 922-87