Tanque de mezcla aislado de carcasa única de acero inoxidable APV, 750 galones

Tanque de mezcla aislado de carcasa única de acero inoxidable APV, 750 galones

Tanque de mezcla aislado de carcasa única de acero inoxidable APV con mezclador de alto cizallamiento, 750 galones. S/N: E-4843. Dimensiones interiores de la pared recta: 4 pies 6 pulgadas de diámetro. x 6 pies de altura. Bola de pulverización CIP. Diámetro de la tapa de registro: 18 pulg. Dimensiones del eje: 1-1/2 pulg. de diámetro. x 5 pies 4 pulgadas L. Diámetro del agitador: Motor eléctrico estadounidense de 3 pulgadas, 30 hp, 3520 rpm, 230/460 V, 71,6/35,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. puertos, (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 4 pies 11 pulgadas de diámetro. x 10 pies de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: UGHB006.
  • Fabricante: APV
  • Número de serie: E-4843

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de mezcla aislado de carcasa única de acero inoxidable APV, 750 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente