Bomba rotativa bilobular ultrahigiénica APV

Bomba rotativa bilobular ultrahigiénica APV

2006 Bomba de desplazamiento positivo serie SPX/APV DW. Modelo DW5/256/7. Serie: 10003801. Esta bomba ultrahigiénica de la serie DW tiene espacios internos mínimos y está diseñada para soportar cambios de temperatura. Limpieza CIP/SIP. Adecuado para la manipulación suave de productos de alta y baja viscosidad, cuajada de queso, suero, frutos rojos, carnes, bebidas, productos farmacéuticos, etc. Esta unidad cuenta con el tipo de rotor bilobular. Todos los contactos son de acero inoxidable AISI 316L con elastómeros aprobados por la FDA. Aprobado 3-A y EHEDG. Desplazamiento máximo: 0,676 galones por revolución (2,56 litros/rev). Presión máxima: 102 PSI (7 bar). A 800 RPM, la bomba debe proporcionar un caudal de 540,8 GPM. La bomba está montada sobre una base de acero inoxidable con transmisión por engranajes. Motor de lavado Baldor-Reliance Super-E: 10 HP, 230/460 V, 1770 RPM, 60 Hz, trifásico. Reductor de engranajes Dodge Quantis: relación 6,72:1 (263 RPM finales). Año: 2006. Puertos (entrada/salida): 2 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 5 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 7 pulgadas de ancho x 1 pie 9 pulgadas de alto (alto)

Product Details

  • Cantidad en stock: HGPS1031.46
  • Manufacturer: APV
  • Model: DW5/256/7
  • Serial Number: 10003801

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba rotativa bilobular ultrahigiénica APV