Patín de aspiradora APV con bomba de vacío SIHI

Patín de aspiradora APV con bomba de vacío SIHI

Patín aspirador APV con bomba de vacío SIHI. Dimensiones interiores de la pared recta: 1 pie 6 pulgadas de diámetro. x 3 pies 11 pulgadas de alto. Volumen aproximado del tanque: 50 galones. Vacío de prueba: 18 pulgadas Hg. Vacío de trabajo: 12 pulgadas Hg. Bomba de vacío Sihi. Modelo: LPHB3404 BN001012. Motor eléctrico Lincoln de 3 CV. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto bridado, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión NPT. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto bridado, (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 4 pies de ancho x 7 pies 2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: NOI8049
  • Manufacturer: APV
  • Model: LPHB3404
  • Serial Number: 22547

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Patín de aspiradora APV con bomba de vacío SIHI