Bomba Centrífuga APV/Crepaco con Tolva de Alimentación de Acero Inoxidable
Bomba Centrífuga APV/Crepaco con Tolva de Alimentación de Acero Inoxidable. Número de serie: D-9756-6V-86. Diámetro del impulsor: 4-1/2 pulg. de diámetro. Dimensiones de la tolva de alimentación: 23 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho. Motor eléctrico Reliance, 7,5 hp, 3505 rpm, 230/460 V, 21,0/10,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. alimentación. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. racor roscado. Dimensiones totales: 52 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho x 45 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 45.LOL111.4
- Manufacturer: APV
- Serial Number: D-9756-6V-86