APVG-55-3P Homogeneizador (10500 GPH, 1 motor de 75 HP, 1780 RPM, 230/460 V)
Homogeneizador APV Gaulin 55 - Tipo: G-55-3P, Número de serie: 1-01-609, Presión máxima: 175 bar (2539 PSIG). Año de fabricación: 2001, Diseño de válvula: Poppet. Número de Etapas: 2 Etapas. Entrada/salida: (1) triple abrazadera de 3 pulgadas, entrada/salida: (1) triple abrazadera de 2,5 pulgadas. El marco es de acero inoxidable, se dañó previamente debido al marco, pero se puede enderezar después de la compra. Motor Blador: 75 HP, AMPS: 171/85, Voltios: 230/460, RPM: 1780, HZ:60, PH:3, Servicio: CONT, No. de especificación: P36G3356.
Product Details
- Cantidad en stock: RSD01
- Manufacturer: APV
- Model: G-55-3P
- Serial Number: 01-01-0609
Homogenizer Details
- Rated Capacity (GPH): 10,500
- Maximum Operating Pressure (PSI): 2,539
- Number of Stages: 2
- Valve Seats Type: Poppet
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 75
- Motor RPM: 1,780
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 171/85
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 364T
Dimensions:
- Length (Inches): 78
- Width (Inches): 59
- Height (Inches): 53
- Weight (LBS): 7,500
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2001
- Spec Sheet Available: Yes
- Known Issues or Problems: Bent Frame