APVModelo R56-5 Sistema HTST montado sobre patines

APVModelo R56-5 Sistema HTST montado sobre patines

Sistema HTST montado sobre patines APV Modelo R56-S. Intercambiador de calor de placas APV, modelo R56-S, S/N 19268, 37H/109R/10C Placas de acero inoxidable tipo 304 con juntas de paracril. (2) Terminales de conector con conexiones de abrazadera de 2-1/2 pulg. Marco tamaño 4. Bell And Gosset Modelo Su-83-2 conjunto de agua caliente de carcasa y tubo con bomba centrífuga de recirculación de agua caliente, válvula de vapor modulante accionada por aire y trampa de vapor. Bomba centrífuga de distribución APV 6v2. Tanque de equilibrio legal PMO de acero inoxidable; Tubo de soporte soldado de 3 pulgadas montado sobre un soporte de acero inoxidable. Tri-clover FDV limpiable CIP de 2-1/2 pulgadas, sin panel de control. Todo montado sobre patín de acero inoxidable. Deber de pasteurizar 5,000 gph de mezcla para cóctel con una progresión de temperatura de 70-169-180-81-72 °F usando 160 gpm de agua caliente a 183 °F y 30 gpm de 20 °F, 30 % de propilenglicol.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 500.G726B.150
  • Fabricante: APV
  • Modelo: R56-5

Detalles del HTST

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

APVModelo R56-5 Sistema HTST montado sobre patines

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente