Transportador de banda automático Arcobaleno

Transportador de banda automático Arcobaleno

Cinta Transportadora Automática Arcobaleno. Antiguamente se utilizaba para transportar Canelones. Construcción de acero inoxidable. Ancho de la banda: 12 pulg. Altura en la entrada/salida del transportador: 36 pulg. Motor industrial Baldor DC, 1 hp, 1750 rpm, 90 V, 10 amperios, 60 Hz. Motor Browning Drive, relación 50, 35 rpm (final). Dimensiones totales: 10 pies de largo x 28 pulgadas de ancho x 36 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SAPM061.5
  • Fabricante: Arcobaleno

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador de banda automático Arcobaleno
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
Transportador de correa de acero inoxidableTransportador de correa de acero inoxidable
Ahorrar 9%
Transportador de correa de acero inoxidableTransportador de correa de acero inoxidable
Ahorrar 9%
Transportador de acero inoxidable.Transportador de acero inoxidable.
Ahorrar 9%
Transportador de transferenciaTransportador de transferencia
Not Specified Transportador de transferencia

SNPM035D.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Transportador de transferencia de mesa NerconTransportador de transferencia de mesa Nercon
Ahorrar 9%
Transportador de correa de acero inoxidable AllenTransportador de correa de acero inoxidable Allen

Visto recientemente

Ahorrar 9%
Bomba de desplazamiento positivo Tri-CloverTri-Clover Positive Displacement Pump Tri Clover
Agotado