Homogeneizador Reversible ARDE Barinco
Homogeneizador Reversible ARDE Barinco. Modelo: C3-1 20 524 R045 BLPD. S/N: 770. Velocidad punta: 5,400 pies/min. Caudal: 905 gpm. Eje: 45 pulg. H. Rotor: 5,25 pulg. Motor eléctrico estadounidense, 20 hp, 3500 rpm, 230/460 V, 48,8/24,4 amperios, 60 Hz, trifásico. El homogeneizador reversible tiene una dispersión de sólidos de alto cizallamiento y emulsificación de líquidos inmiscibles a velocidades de cizallamiento extremadamente altas para producir las distribuciones de tamaño de partículas más finas en el menor tiempo. Los homogeneizadores funcionan en una fracción del tiempo que tardan los mezcladores normales. Construcción de acero inoxidable (eje/hélice). Dimensiones totales: 25 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 77 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SNSL254C.
- Manufacturer: ARDE Barinco
- Model: C3-1 20 524 R045 BLPD
- Serial Number: 770
Homogenizer Details