Bomba centrífuga Armstrong 3X2X10 4030 (7,5 HP, 200 GPM máx.)
Bomba centrífuga serie montada en base horizontal Armstrong 4030 - Número de modelo: 3X2X10 4030, Número de serie: 587813, Construcción: BF-STD, Capacidad de la bomba: 200 GPM. La bomba ha sido renovada con pintura nueva. Baldor Motor Cat No: M3710T, Especificaciones: 376313Y659H1, HP: 7 1/2, Voltios: 230/460, Amperios: 20.4/10.2, Rpm: 1760, Marco: 213T, Hz: 60, Ph: 3, Ser F: 1.15, Código: J, Des: B, Clase: F, Clasificación: 40C AMB-Cont, Encl: TEFC. Recién Pintado.
Product Details
- Cantidad en stock: HAIN414
- Manufacturer: Armstrong
- Model: 3X2X10 4030
- Serial Number: 587813
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 200
- Max Speed RPM: 1800
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
- Inlet/Outlet 1 Type: ANSI Flange
- Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 4
- Inlet/Outlet 2: Inlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
- Inlet/Outlet 2 Type: ANSI Flange
- Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 4
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 7.5
- Motor RPM: 1760
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 20.4/10.2
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 213T
Dimensions:
- Length (Inches): 36
- Width (Inches): 25
- Height (Inches): 19
- Weight (LBS): 287
- # of Pieces for Shipping: 1