Bomba centrífuga Armstrong 4300 (25 HP, 100 GPM máx.)
Bomba centrífuga vertical en línea Armstrong. Modelo: 4300. S/N: 406278. Tamaño: 6x6x10. Capacidad: 100 gpm a 47 tdh. Motor industrial Baldor: 25 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 62/31 amperios, 60 Hz, trifásico. Las bombas verticales en línea, al ser componentes integrales de las tuberías, eliminan la necesidad de bases intermedias, resortes, conectores de tuberías flexibles, lechada y alineación en el campo. Los únicos soportes necesarios son colgadores de tuberías. Impulsor de bronce completamente cerrado. El diseño de acoplamiento dividido permite el reemplazo del sello mecánico sin una costosa extracción del motor o la bomba de la tubería. Entradas: (1) puerto de entrada de 6 pulgadas. Salidas: (1) puerto de salida de 6 pulg. Dimensiones totales: 56 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 65 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OIP076.
- Manufacturer: Armstrong
- Model: 4300
- Serial Number: 406278
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 100
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 6
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 6
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 25
- Motor RPM: 1760
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 62/31
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 56
- Width (Inches): 20
- Height (Inches): 65