Intercambiador de calor Armstrong modelo PFX45
Intercambiador de calor Armstrong 1996, modelo PFX45, s/n 2655711, n.° de referencia: 60309. (4) Entradas/salidas de 4 pulg. Presión máxima de trabajo: 100 psi a 300 °F. Temperatura mínima de diseño del metal: 20 °F a 100 psi. Dimensiones totales 66 pulgadas de alto x 66 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho.
Product Details
- Cantidad en stock: TMPM02.
- Manufacturer: Armstrong
- Model: PFX45
- Serial Number: 26557-11
Heat Exchanger Details