Bomba neumática ARO Ingersoll Rand 650606 (12 GPM máx.)

Bomba neumática ARO Ingersoll Rand 650606 (12 GPM máx.)

Bomba de pistón neumática Aro serie QKD. Modelo: 650606. S/N: F-702. Capacidad de la bomba: 12 gpm a 1000 centipoise. Motor neumático de 6'', relación: 8 a 1. Bomba estilo dos bolas diseñada para transferir fluidos de viscosidad media; normalmente en el rango de 1.000 a 20.000 centipoise (de 1 a 20 pascales). Dimensiones del eje: 5 pulg. de diámetro x 25 pulg. L. Entrada/salida de la bomba: Línea 'S' de 1 pulg. Dimensiones totales: 8 pulgadas de diámetro x 46 pulgadas de largo.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 15.32
  • Fabricante: ARO Ingersoll Rand
  • Modelo: 650606
  • Número de serie: F-702

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Pneumatic
  • Galones máximos por minuto GPM: 12
  • # Sumideros/Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1
  • Tipo de entrada/salida 1: S-Line

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 46

Detalles adicionales del producto

Bomba neumática ARO Ingersoll Rand 650606 (12 GPM máx.)