Aromatizante Cherry Burrell Aro-Vac, 285 galones

Aromatizante Cherry Burrell Aro-Vac, 285 galones

Saborizante Cherry Burrell Aro-Vac - 285 galones. Modelo: AVC-SH. S/N: 824. Dimensiones interiores de pared recta: 3 pies de diámetro. x 5 pies 5 pulgadas de alto. Diámetro de la entrada: 1 pie 4 pulgadas. Dimensiones del tubo encamisado: 9 pulgadas de diámetro. x 1 pie 8 pulg. H. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto de bola de pulverización, (1) 3/8 pulg. de diámetro. Puerto de medios NPT. Salidas: (1) 3/8 pulg. de diámetro. descarga de medios, (1) 2 pulgadas de diámetro. Puerto de succión S-line, (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de drenaje S-line. Dimensiones totales: 3 pies 11 pulgadas de largo x 3 pies 10 pulgadas de ancho x 10 pies 4 pulgadas de alto (HB1).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RWAF329.7
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: AVC-SH
  • Número de serie: 824

Detalles de la placa

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): No

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 47
  • Ancho (pulgadas): 46
  • Altura (pulgadas): 124

Detalles adicionales del producto

Aromatizante Cherry Burrell Aro-Vac, 285 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente