- Detalles del producto
Arrancador de control de motor Ram Industries - 200 HP
Motores y controles de Ram Industries: Jon No: SOP 9498, Dibujo No: VIT-4200Y000.75, Voltios: 460, Fase: 3, Hz: 60, HP: 200, FLA: 230.8, HP más grande: 200. Panel de control industrial cerrado : No.W 383670. Viene con compresor de tornillo No. de inventario: OKF01 Funciona con un motor de 200 HP.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OKF10
- Fabricante: Ram Industries
Detalles del arrancador de motor
- Tipo de control de motor: Compressor Motor Starters
- Tipo de arranque del motor del compresor: Hard Motor Starter
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 0
- Caballos de fuerza del motor (HP): 200
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 230.8
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 24
- Ancho (pulgadas): 36
- Altura (pulgadas): 68
- Peso libras): 1,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!