Arrancador de motor Allen-Bradley - HP
Arrancador de motor Allen Bradley: Bul: 746, Tamaño: 4, Voltios: 480, HP: 100 Max, Hz: 60, PH: 3, Número de catálogo: 746-AB76, Serie: L, Forma: 2, Tipo: 1. Reducido Voltaje: Automático, BUL: 746, Arrancador tipo transformador: Cerrado, Transición de circuito: con 3 relés OL.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: OBI04B
- Fabricante: Allen-Bradley
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
- # motores: 0
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 15
- Ancho (pulgadas): 30
- Altura (pulgadas): 43
- Peso libras): 250
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Utilizado anteriormente con: Mycom Reciprocating Compressor
- Producto comprado en: Seafood Supplier
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!