Arrancador de motor Cutler-Hammer A10GN0 - HP
Arrancador de motor Cutler-Hammer NEMA tamaño 5. Número de catálogo: A10GN0. Tamaño Nema: 5. Serie A1. Trifásico, 270 amperios, 600 voltios. Bobina de 110V-120V CA. Máximo 200 HP a 460/575 voltios. 100 caballos de fuerza a 230 voltios. 75 caballos de fuerza a 200 voltios. Piezas PUB: A10G-1. Anterior emparejado con un motor compresor alternativo.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: HSR31
- Fabricante: Cutler-Hammer
- Modelo: A10GN0
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
- # motores: 0
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 18
- Ancho (pulgadas): 15
- Altura (pulgadas): 38
- Peso libras): 150
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!