Arrancador de motor Cutler-Hammer A10GN0 - HP
Arrancador de motor Cutler-Hammer NEMA tamaño 5. Número de catálogo: A10FNO. Tamaño NEMA: 4. Serie A1. Trifásico, 135 amperios, 600 voltios. Máximo 100 HP a 460/575 voltios. 50 caballos de fuerza a 230 voltios. 40 caballos de fuerza a 200 voltios. Piezas PUB: A10F-1. Anterior emparejado con un motor compresor alternativo.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: HSR32
- Fabricante: Cutler-Hammer
- Modelo: A10FN0
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
- # motores: 0
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 8
- Ancho (pulgadas): 15
- Altura (pulgadas): 21
- Peso libras): 65
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!