Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (125 HP, 460 V, 60 Hz)
Ram Industries Motors & Controls Arrancador de motor. Número de trabajo: 3013754, Número de dibujo: F2C-4125F1013. Fuente de alimentación: 460 Voltios, Ph: 3, Hz: 60, FLA: 158. Motor máx.: 125 HP.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: BRPF05B
- Fabricante: Ram Industries
- Número de serie: 3013754
Detalles del arrancador de motor
- Tipo de control de motor: Compressor Motor Starters
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
- # motores: 0
- Caballos de fuerza del motor (HP): 125
- Voltaje del motor: 460
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Ancho (pulgadas): 20
- Altura (pulgadas): 35
- Peso libras): 200
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Utilizado anteriormente con: Screw Compressor Package
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!