Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (200 HP, 460 voltios, 60 Hz)
Ram Industries Motors & Controls Arrancador de motor de compresor de tornillo. Número de trabajo: 3013755, Número de dibujo: FZC-4200F1013. Fuente de alimentación: Voltios: 460, PH: 3, Hz: 60, Amperios a carga completa: 236. Motor máximo: 200 HP. El arrancador de motor se utilizó con un paquete de compresor de tornillo rotativo de 23 lb.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: BRPF06B
- Fabricante: Ram Industries
Detalles del arrancador de motor
- Tipo de control de motor: Compressor Motor Starters
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
- # motores: 0
- Caballos de fuerza del motor (HP): 200
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 236
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Ancho (pulgadas): 40
- Altura (pulgadas): 85
- Peso libras): 1,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Utilizado anteriormente con: Screw Compressor Package
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!