- Detalles del producto
Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (200 HP, 460 voltios, 60 Hz)
Arrancador de motores y controles de Ram Industries. Número de trabajo: 3013755, Número de dibujo: F2C-4200F1013. Fuente de alimentación: Voltios: 460, Fase: 3, Hz: 60, Amperios a carga completa: 236. HP máximo del motor: 200. Anteriormente usado con un paquete de compresor reforzador de tornillo rotativo FES.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: BRPF07B
- Fabricante: Ram Industries
Detalles del arrancador de motor
- Tipo de control de motor: Compressor Motor Starters
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
- # motores: 0
- Caballos de fuerza del motor (HP): 200
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 236
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Ancho (pulgadas): 40
- Altura (pulgadas): 80
- Peso libras): 1,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Utilizado anteriormente con: Screw Compressor Package
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Ram Industries
Arrancador eléctrico de voltaje reducido de 460 V Ram Industries - 269 HP
HGPM043C
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Ram Industries
Arrancador de compresor FVNR de Ram Industries Incorporated - 20 HP
NOI1128
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Potter & Brumfield
Módulos de entrada de 4 clavijas Potter & Brumfield
GDPI12-03
Solo queda 1 unidad