- Detalles del producto
Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (200 HP)
Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries. Número de trabajo: SOP4828. Número de dibujo: 035-00563CRCVG. Fuente de alimentación: Voltios: 460, Fase: 3, Hz: 60, Amperios a carga completa: 346,8. Carga máxima de HP: 200 HP.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NSF21.72
- Fabricante: Ram Industries
Detalles del arrancador de motor
- Tipo de control de motor: Compressor Motor Starters
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
- # motores: 0
- Caballos de fuerza del motor (HP): 200
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 346.8
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 84
- Ancho (pulgadas): 30
- Altura (pulgadas): 81
- Peso libras): 448
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Utilizado anteriormente con: Screw Compressor Package
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Ram Industries
Arrancador eléctrico de voltaje reducido de 460 V Ram Industries - 269 HP
HGPM043C
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Ram Industries
Arrancador de compresor FVNR de Ram Industries Incorporated - 20 HP
NOI1128
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Potter & Brumfield
Módulos de entrada de 5 clavijas Potter & Brumfield
GDPI11-04
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Potter & Brumfield
Módulos de entrada de 4 clavijas Potter & Brumfield
GDPI12-03
Solo queda 1 unidad