Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (300 HP)
Ram Industries Motors & Controls Arrancador de motor de compresor de tornillo. Número de trabajo: SOP6449-2. Fuente de alimentación: voltios: 480, fase: 3, Hz: 60, amperios a carga completa: 335,43. HP máximo del motor: 300.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: HAIN100B
- Fabricante: Ram Industries
- Número de serie: SOP6449-2
Detalles del arrancador de motor
- Tipo de control de motor: Compressor Motor Starters
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
- # motores: 0
- Caballos de fuerza del motor (HP): 300
- Voltaje del motor: 480
- Amperios de motor: 335.43
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 18
- Ancho (pulgadas): 32
- Altura (pulgadas): 66
- Peso libras): 1,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Utilizado anteriormente con: Screw Compressor Package
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!