- Detalles del producto
Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (300 HP)
Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries. TRABAJO/Nº de pieza: SO0001881. Número de dibujo/serie: FK0430050. Fuente de alimentación: 460 voltios, Hz: 60, Ph: 3. Fuente de alimentación del motor más grande: 300 HP, FLA: 340, LRA: 2200. Fuente de alimentación máxima total: 305 HP, FLA: 35225, Resistencia: 42 KA.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RBB02A
- Fabricante: Ram Industries
- Número de serie: FK430050
Detalles del arrancador de motor
- Tipo de arranque del motor del compresor: Hard Motor Starter
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 24
- Ancho (pulgadas): 36
- Altura (pulgadas): 68
- Peso libras): 1,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Utilizado anteriormente con: Frick Booster Screw Compressor Package.
- Problemas o problemas conocidos: Arrived with a Lock-Out Tag. ABB Circuit Breaker is not mounted on the unit.
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!