Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (350 HP)
Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries. SO#: 080272, WO#: 187688, Dwg#: 206224, Número de pieza: CVF83C4BP3.0. Fecha de fabricación: 29/06/2004. Tipo: VFD/DBS. Voltios: 460, Hz: 60, Ph: 3. Fuente de alimentación máxima del motor: 350 HP, FLA: 414.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: NSF21.95
- Fabricante: Ram Industries
- Modelo: VFD/DBS
- Número de serie: 80272
Detalles del arrancador de motor
- Tipo de control de motor: Compressor Motor Starters
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
- # motores: 0
- Caballos de fuerza del motor (HP): 350
- Voltaje del motor: 460
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 20
- Ancho (pulgadas): 35
- Altura (pulgadas): 85
- Peso libras): 1,250
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Utilizado anteriormente con: Screw Compressor Package
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!