- Detalles del producto
Arrancador de motor de compresor de tornillo Square D Company de 46 (200 HP, 460 voltios, 60 Hz)
Arrancador de voltaje reducido de estado sólido Square D Company 46. Clase: 8639, Tipo: NPA4N, SER: A. Formularios: CP1. Fuente de alimentación: 460 Voltios, HP: 200, Amperios máx.: 248, Ph: 3, Hz: 50/60. Tipo de caja: 12, Clase OL: 10.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RWF04B
- Fabricante: Square D Company
Detalles del arrancador de motor
- Tipo de arranque del motor del compresor: Soft Motor Starter
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 21
- Ancho (pulgadas): 38
- Altura (pulgadas): 91
- Peso libras): 2,000
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Utilizado anteriormente con: M&M 268 Screw Compressor Package
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!