Arrancador de motor Graseby de arranque suave - 200 HP

Arrancador de motor Graseby de arranque suave - 200 HP

Arrancador de motor Graseby Soft Start - 200 HP. Modelo: PL200V4B3G. Número de serie: 95063005D. Entrada: 460 V, 270 amperios, 60 Hz, trifásica. Salida: 460 V, 270 amperios, 60 Hz, trifásica, 150 KW. Dimensiones totales: 2 pies 6-1/4 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 3 pies 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BZCH508.5a
  • Fabricante: Graseby
  • Modelo: PL200V4B3G
  • Número de serie: 95063005D

Detalles del arrancador de motor

  • Tipo de control de motor: Compressor Motor Starters
  • Tipo de arranque del motor del compresor: Soft Motor Starter

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 0
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Input: 460 V, 270 amps, 60 Hz, 3 phase. Output: 460 V, 270 amps, 60 Hz, 3 phase, 150 KW.

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 30.25
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 38

Detalles adicionales del producto

Arrancador de motor Graseby de arranque suave - 200 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Arrancador de Motor Eléctrico 460V - 200 HPElectric Motor Starter 460V - 200 HP Not Specified
Ahorrar 9%
Motortronics 500 HP Arranque suave 480VMotortronics 500 HP Arranque suave 480V
Ahorrar 9%
Motor General Electric- (200 HP, 2300/4160 V)Motor General Electric- (200 HP, 2300/4160 V)

Visto recientemente