Arrancador de motor Ram Industries (150 HP)

Arrancador de motor Ram Industries (150 HP)

Arrancador de motor de Ram Industries. DWG/Serie: VI4150S REC. Fuente de alimentación: 460 voltios, Hz: 60, Ph: 3. Fuente de alimentación del motor más grande: Hp: 150, FLA: 179. Fuente de alimentación total: 150 HP, FLA: 179.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: JHK02A
  • Fabricante: Ram Industries
  • Número de serie: VI4150REC

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 24
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 68
  • Peso libras): 1,100
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Vilter Reciprocating Compressor
Arrancador de motor Ram Industries (150 HP)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente