Arrancador de motor Ram Industries - 300 HP
Número de trabajo: SOP9081, Número de dibujo: FZT-4300Y5635, Voltios: 460, PH: 3, Hz: 60, HP: 300, FLA:348.3, HP más grande: 300.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: NSF21.94
- Fabricante: Ram Industries
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
- # motores: 0
- Caballos de fuerza del motor (HP): 300
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 348
- Hercios del motor (Hz): 60
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 36
- Ancho (pulgadas): 37
- Altura (pulgadas): 86
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!