Arrancador de motor Ram Industries - HP
Arrancador de estado sólido con derivación digital de Ram Industries: Número de serie: IZR-130, Dibujo: 602020-602020, Fecha de fabricación: 29/09/17, Número de pieza: MY42B13.0, Tipo: 1, Voltios: 460, Hz: 60, PH : 3, Max HP 250, FLA: 279. Transformador de uso general de Square D Company: CAT No: 3S1F, 3 KVA, PH: 1, Frecuencia: 60 Hz, Ins.Class: 180 Deg.C. Dimensiones generales de envío (pulg.): 24 largo x 14 ancho x 60 alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: JBS02a
- Fabricante: Ram Industries
- Número de serie: IZR-130
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
- # motores: 0
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 24
- Ancho (pulgadas): 14
- Altura (pulgadas): 45
- Peso libras): 500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2017
- Hoja de especificaciones disponible: No
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!