- Detalles del producto
Arrancador de motor Siemens 70NL34BFA - HP
Arrancador de control Siemens: Clasificación del controlador: N.° de catálogo: 70NL34BFA, voltios: 230/460, fase: 3, hercios: 60, 124 amperios totales, voltios de control: 120, diagrama de cableado de industrias: D68500H70, panel de control industrial cerrado número: 420916.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: ORE05C
- Fabricante: Siemens
- Modelo: 70NL34BFA
- Número de serie: 420916
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
- Fabricante de motores: SIEMENS
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 124
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 45
- Ancho (pulgadas): 30
- Altura (pulgadas): 41
- Peso libras): 315
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!