Arrancador de motor Square D Company - 10 hp

Arrancador de motor Square D Company - 10 hp

Arrancador de motor Square D Company - 10 hp. 3 fases, 480 V.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: IME5001B
  • Fabricante: Square D Company

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • Voltaje del motor: 480
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Arrancador de motor Square D Company - 10 hp

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Arrancador de motor TB Woods - 10 HPArrancador de motor TB Woods - 10 HP
Ahorrar 9%
Arrancador de Motor Eléctrico 460V - 200 HPElectric Motor Starter 460V - 200 HP Not Specified
Ahorrar 9%
Motor eléctrico estadounidense - 100 HPUS Electric Motor - 100 HP U.S. Electric
Ahorrar 9%
Motor eléctrico - 60 CVElectric Motor - 60 hp Genemco
Not Specified Motor eléctrico - 60 CV

JME12

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor de 7-1/2 CV.Motor de 7-1/2 CV.
Not Specified Motor de 7-1/2 CV.

SUBF77

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor de confianza - 2 HPReliance Motor - 2 HP Reliance
Reliance Motor de confianza - 2 HP

NPPC132.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor de 60 CV.60 HP Motor Genemco
Not Specified Motor de 60 CV.

PMI03

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor eléctrico estadounidense 20 HPMotor eléctrico estadounidense 20 HP
Ahorrar 9%
Motores eléctricos: variosMotores eléctricos: varios
U.S. Electrical Motores eléctricos: varios

CAGC1078-03

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente