- Detalles del producto
Arrancador de motor suave EATON (480 voltios, 250 amperios de entrada)
Panel de control industrial Jett Solutions para refrigeración. Modelo: JS-206-I-SS-CP-TS7-GP-OP-PFC-CPT. Número de serie: 080819CR14623-2, Voltios de entrada: 480, Amperios de entrada: 250, Tipo de gabinete: 1, SCCR: 65K. (1) Arrancador suave de voltaje reducido EATON: S811+T18N3S, Estilo: 3-4033-001C. (1): Gabinete del panel de control industrial SCE: Tipo: 3R, 12.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: BRZB24B
- Fabricante: Eaton
- Modelo: JS-206-I-SS-CP-TS7-GP-OP-PFC-CPT
- Número de serie: 080819CR14623-2
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 62
- Ancho (pulgadas): 48
- Altura (pulgadas): 48
- Peso libras): 750
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Utilizado anteriormente con: Frick Screw Compressor Package
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!