Arrancador de motor Toshiba 460V - 200 HP

Arrancador de motor Toshiba 460V - 200 HP

Arrancador de motor Toshiba International Corporation. REFERENCIA TIC. N° HC-4624/219. 200 CV, 460 V, trifásico, 60 Hz. Tipo: MOFX5YOBF8405-D. Industrias DiagRam de cableado 73-108293-19. Dimensiones totales: 14 pulgadas de profundidad x 36 pulgadas de ancho x 64 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: MDPK358B
  • Fabricante: Toshiba

Detalles del arrancador de motor

  • Tipo de control de motor: Compressor Motor Starters

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • # motores: 0

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Arrancador de motor Toshiba 460V - 200 HP

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente

Ahorrar 9%
Bomba centrífuga ITT 150 (1765 HP, 150 GPM máx.)Bomba centrífuga ITT 150 (1765 HP, 150 GPM máx.)
Agotado Venta pendiente
Ahorrar 9%
Paleta mezcladora Hobart de acero inoxidableHobart Mixing Paddle Stainless Steel Hobart
Agotado