- Detalles del producto
Arrancador de motor Westinghouse (200 HP, 480 V, 60 Hz)
Control de motores de voltaje reducido Westinghouse. Fuente de alimentación: 200 CV, 480V, 60 Hz.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: REP96
- Fabricante: Westinghouse
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 37
- Ancho (pulgadas): 37
- Altura (pulgadas): 104
- Peso libras): 1,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!