- Detalles del producto
Arrancador de motor Westinghouse tamaño 4 con protector de circuito de motor de 100 amperios (50 HP, 480 voltios, 3 PH, 60 HZ)
Arrancador de motor Westinghouse tamaño 4 con protector de circuito de motor de 100 amperios. GO No: CH33543. Servicio de Energía: 480 Voltios, Trifásico, 3 W, 60 Hz. HP máximo: 50. Control: 120 Voltios. Industrias de diagrama de cableado: WD-3. Supervisor de circuito de motor Eaton de 150 amperios: 100 amperios, 3 polos, n.º de catálogo: HMCP100R3C.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: REP79
- Fabricante: Westinghouse
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 20
- Ancho (pulgadas): 10
- Altura (pulgadas): 18
- Peso libras): 45
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!