- Detalles del producto
Arrancador suave Benshaw RC2-0-S-077A-32CM
Arrancador suave Benshaw serie RC2. Modelo: RC2-0-S-077A-32C. N.º de serie: 1201178. 77 amperios a plena carga, 600 V CA, 50/60 Hz. Potencia máxima: 75.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: GHR05C
- Fabricante: Benshaw
- Modelo: RC2-0-S-077A-32C
- Número de serie: 1201178
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 8
- Ancho (pulgadas): 8
- Altura (pulgadas): 20
- Peso libras): 25
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Allen-Bradley
Controlador de motor inteligente Allen-Bradley SMC-2 Arranque suave - 10 HP
MDFF067.3a
Solo queda 1 unidad