Secador de aire refrigerado Arrow Neumatics
Secador de aire refrigerado Arrow Neumatics. Modelo: 3514, S/N:11703. Refrigerante: R-22. Compresor: 3 hp, 230 V, trifásico, 60 Hz, 15.1RLA, 72 LRA, KW de entrada: 3,75. Entrada: 3 pulgadas NPT. Salida: 3 en NPT. Capacidad de flujo: 500 SCFM. Dimensiones totales: 45 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 56-1/2 pulgadas de alto. Para evitar mantenimiento innecesario o averías, su aire comprimido debe estar seco y limpio. Los secadores de aire pueden ayudar a minimizar la cantidad de humedad que se genera en su sistema de aire comprimido. Los secadores de aire refrigerantes de Arrow Tire son energéticamente eficientes, con intercambiadores de calor aire-aire y refrigerante-aire para reducir el consumo de energía.
Product Details
- Cantidad en stock: DSBI212.5a
- Manufacturer: Arrow Pneumatics
- Model: 3514
- Serial Number: 11703