Arrow Tank and Engineering Company Tanque de presión con fondo cónico, 60 galones

Arrow Tank and Engineering Company Tanque de presión con fondo cónico, 60 galones

(2) Tanques de presión de fondo cónico Arrow Tank and Engineering Company: 60 galones. S/N: 13683 y 136854. Nat'l Bd: 10908 y 10909. Construcción en acero al carbono. Dimensiones interiores de pared recta: 2 pies 6 pulgadas de diámetro. x 1 pie 10 pulgadas de alto. MAWP: 100 psi a 500 °F. Radio de la cabeza: 24 pulg. Espesor de la carcasa: 0,250 pulg. Espesor de la cabeza: 0,260 pulg. Espesor del cono: 0,250 pulg. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. FNPT, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto bridado, (1) 8 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 3 pies 2-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 7 pies 4-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SNPM053.1
  • Manufacturer: Arrow Tank and Engineering Company
  • Serial Number: 13683 and 136854

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Arrow Tank and Engineering Company Tanque de presión con fondo cónico, 60 galones