Arrow Tank and Engineering Company Tanque de presión con fondo cónico, 60 galones

Arrow Tank and Engineering Company Tanque de presión con fondo cónico, 60 galones

(2) Tanques de presión de fondo cónico Arrow Tank and Engineering Company: 60 galones. S/N: 13683 y 136854. Nat'l Bd: 10908 y 10909. Construcción en acero al carbono. Dimensiones interiores de pared recta: 2 pies 6 pulgadas de diámetro. x 1 pie 10 pulgadas de alto. MAWP: 100 psi a 500 °F. Radio de la cabeza: 24 pulg. Espesor de la carcasa: 0,250 pulg. Espesor de la cabeza: 0,260 pulg. Espesor del cono: 0,250 pulg. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. FNPT, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto bridado, (1) 8 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 3 pies 2-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 7 pies 4-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SNPM053.1
  • Fabricante: Arrow Tank and Engineering Company
  • Número de serie: 13683 and 136854

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Arrow Tank and Engineering Company Tanque de presión con fondo cónico, 60 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente