Transportador de botellas Arrowhead Conveyor Corporation
Transportador de transferencia de mesa de acero inoxidable con punta de flecha. Modelo: 066180-98, E-27358. Ancho máximo del producto: 3 pulg. Longitud efectiva del transportador: 38 pulg. L. Motor eléctrico Reliance, 1,5 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 4,4-4,74/2,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Dodge Tigear, modelo: MR94668L1, relación 15, 115 rpm (final), 1030 lb-pulg de torsión. Altura de entrada y salida: 38 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 54-1/2 pulgadas de largo x 24-1/2 pulgadas de ancho x 46-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SUBF262.4a
- Manufacturer: Arrowhead Conveyor
- Model: 066180-98, E-27358
Conveyor Details
- Conveyor Type: Bottle Conveyor
- Conveyor Width (inches): 3
- Conveyor Length (inches): 38
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Reliance
- Motor Horsepower(HP): 1.5
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 4.4-4.74/2.2
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 54.5
- Width (Inches): 24.5
- Height (Inches): 46.5