Máquina de hacer hielo con placa Artic-Temp de acero inoxidable 1500RCU (refrigeración con halocarbono (freón), 5 toneladas por día, poco uso)
Máquina de hielo triturado de acero inoxidable Artic-Temp. Modelo: 1500RCU. Número de serie: 0311 9791. Se usa ligeramente solo en pruebas. Esta unidad fue comprada nueva y luego instalada y probada por el propietario anterior. Esta unidad se compró únicamente para pruebas y no se utilizó en producción. Se utilizó en pruebas sólo durante unos meses y no se ha utilizado desde entonces.
Product Details
- Cantidad en stock: LIQ08
- Manufacturer: Artic-Temp
- Model: 1500RCU
- Serial Number: 0311 9791
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: WEG 1 HP Auger Screw belt drive motor.
Dimensions:
- Length (Inches): 132
- Width (Inches): 42
- Height (Inches): 48
- Weight (LBS): 2,550
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2011
- Year Removed from Production: 2023
- Spec Sheet Available: Yes
- Known Issues or Problems: Missing Doors.