Ascensor de personal Genie

Ascensor de personal Genie

Elevador de personal Genie, modelo 3189-2506-S, paquete de energía recargable autónomo, 12 voltios, se carga conectándolo a una fuente de energía de 110 voltios. La unidad tiene elevador hidráulico con carga máxima de 300 lbs. y una altura máxima de elevación de 35 pies de alto. El cucharón de elevación mide 2 pies de ancho x 2 pies de largo x 43 pulgadas de alto. Dimensiones totales 28 pulgadas de ancho x 68 pulgadas de largo x 81 pulgadas de alto (no extendido).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SNP67.8
  • Fabricante: Genie
  • Modelo: 3189-2506-S

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Ascensor de personal Genie
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente