Ascensor de rollo real

Ascensor de rollo real

Ascensor de rollo real. Modelo: MV54, S/N: 83814. Capacidad: 750 lbs. Cabrestante de trabajo: primera capa de 1500 lbs; Tambor lleno de 700 libras. Dimensiones de la plataforma: 24 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto. Fácilmente desplazable sobre 4 ruedas. Dimensiones totales: 37 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 70 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SNBB006.a
  • Fabricante: Regal
  • Modelo: MV54
  • Número de serie: 83814

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Ascensor de rollo real
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente